Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 615x495mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03746200001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 615 x
DURAVIT 03746200001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 615 x
DURAVIT 03746200001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 615 x
DURAVIT 03746200001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 615 x
DURAVIT 03746200001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 615 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000587297
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03746200001
EAN/GTIN:
     4021534897856
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von obenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 715mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 495mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
615 mm
Tiefe:
495 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Einbau
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,29*
€ 274,79*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 230,41*
€ 277,22*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 243,01*
€ 291,49*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 239,79*
€ 297,0068*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,86*
€ 433,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,79*
€ 510,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0372600000
ab € 174,18*
Ähnlich
Duravit
0373370000
ab € 190,23*
Ähnlich
Duravit
0457480000
ab € 291,07*
Ähnlich
Duravit
03733700001
ab € 233,87*
Ähnlich
Duravit
03726000001
ab € 218,50*
Ähnlich
Duravit
04574800001
ab € 335,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.