Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch HAPPY D. m ÜL o HLB 480x345mm o HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04574800001 Einbauwaschtisch HAPPY D. mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
DURAVIT 04574800001 Einbauwaschtisch HAPPY D. mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
DURAVIT 04574800001 Einbauwaschtisch HAPPY D. mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
Artikel-Nr.:
     1498-6000561100
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04574800001
EAN/GTIN:
     4021534286094
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen · mit Überlaufclip chromWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 620mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 385mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
sieger design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
HAPPY D.
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
345 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Einbau
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 338,55*
€ 399,04*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 335,86*
€ 408,0004*
€ 5,95*
ab € 395,77*
€ 463,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,93*
€ 514,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,82*
€ 555,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0372600000
ab € 174,18*
Ähnlich
Duravit
0373370000
ab € 190,23*
Ähnlich
Duravit
0457480000
ab € 291,07*
Ähnlich
Duravit
03746200001
ab € 227,29*
Ähnlich
Duravit
03733700001
ab € 233,87*
Ähnlich
Duravit
03726000001
ab € 218,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.