Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelhandwaschbecken HAPPY D.2 m ÜL HLB 500x360mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0710500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit 0710500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Artikel-Nr.:
     1498-6000587306
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0710500000
EAN/GTIN:
     4021534856006
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit Überlaufclip chromWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 190mm· Tiefe (1): 360mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,33*
€ 147,77*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 119,53*
€ 149,07*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,86*
€ 151,5446*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 123,26*
€ 152,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,19*
€ 241,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724380000
ab € 160,82*
Ähnlich
Duravit
07105000001
ab € 162,80*
Ähnlich
Duravit
07243800001
ab € 207,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.