Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS ti 370x620mm SensoWash we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25425900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm, SensoWash wei
DURAVIT 25425900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm, SensoWash wei
DURAVIT 25425900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm, SensoWash wei
DURAVIT 25425900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm, SensoWash wei
DURAVIT 25425900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm, SensoWash wei
Artikel-Nr.:
     1498-6000587463
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25425900001
EAN/GTIN:
     4021534924309
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 376mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 620mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410084201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 390,87*
€ 464,20*
5 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 422,29*
€ 498,92*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 416,72*
€ 510,4194*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,84*
€ 716,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,40*
€ 718,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,22*
€ 852,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,86*
€ 797,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,84*
€ 724,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2538090000
ab € 203,55*
Ähnlich
Duravit
2542090000
ab € 255,70*
Ähnlich
Duravit
2542590000
ab € 347,33*
Ähnlich
Duravit
2551090000
ab € 236,54*
Ähnlich
Duravit
2551092000
ab € 271,99*
Ähnlich
Duravit
25380900001
ab € 248,53*
Ähnlich
Duravit
25510900001
ab € 278,20*
Ähnlich
Duravit
2542092000
ab € 292,03*
Ähnlich
Duravit
2542592000
ab € 394,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.