Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb MOLL 2tlg vc/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 12758010001 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/ant
KEUCO 12758010001 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/ant
KEUCO 12758010001 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/ant
KEUCO 12758010001 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/ant
KEUCO 12758010001 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/ant
Artikel-Nr.:
     1498-6000592205
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     12758010001
EAN/GTIN:
     4017214434930
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt/anthrazit
Serie:
MOLL
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
240 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 013060037002, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,33*
€ 77,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 62,53*
€ 79,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 79,75*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,59*
€ 84,35*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,94*
€ 86,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11158120000
ab € 156,99*
Ähnlich
Keuco
11159120000
ab € 178,80*
Ähnlich
Keuco
11159010000
ab € 117,00*
Ähnlich
Keuco
11158010000
ab € 94,91*
Ähnlich
Keuco
11658010001
ab € 78,20*
Ähnlich
Keuco
11658010000
ab € 78,19*
Ähnlich
Keuco
12758010000
ab € 61,33*
Ähnlich
Keuco
12759010001
ab € 80,77*
Ähnlich
Keuco
12759010000
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.