Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb MOLL 3tlg vc/we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 12759010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 3-teilig m Glasabzieher vc/we
KEUCO 12759010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 3-teilig m Glasabzieher vc/we
KEUCO 12759010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 3-teilig m Glasabzieher vc/we
KEUCO 12759010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 3-teilig m Glasabzieher vc/we
KEUCO 12759010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 3-teilig m Glasabzieher vc/we
Artikel-Nr.:
     1498-6000592208
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     12759010000
EAN/GTIN:
     4017214434978
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
bestehend aus: Metallkorb · herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt/weiß
Serie:
MOLL
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
240 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit Glasabzieher, mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duschkorb, abziehersatz 3tlg, badablage, keuco duschkorb, 013060037201, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,03*
€ 102,12*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,17*
€ 103,71*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,27*
€ 106,10*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 90,36*
€ 110,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 111,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11158120000
ab € 156,71*
Ähnlich
Keuco
11159120000
ab € 179,90*
Ähnlich
Keuco
11159010000
ab € 117,05*
Ähnlich
Keuco
11158010000
ab € 93,61*
Ähnlich
Keuco
11658010001
ab € 78,29*
Ähnlich
Keuco
11658010000
ab € 78,38*
Ähnlich
Keuco
12758010001
ab € 61,41*
Ähnlich
Keuco
12758010000
ab € 61,50*
Ähnlich
Keuco
12759010001
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.