Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x584x459mm taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC617509191 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm taupe
DURAVIT LC617509191 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm taupe
DURAVIT LC617509191 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm taupe
Artikel-Nr.:
     1498-6000601015
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617509191
EAN/GTIN:
     4053424457840
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
584 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235060
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
394 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
taupe matt
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
taupe matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 542,22*
€ 636,82*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 539,39*
€ 653,9601*
€ 5,95*
ab € 633,36*
€ 737,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,12*
€ 807,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,29*
€ 810,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,58*
€ 941,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,41*
€ 902,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,64*
€ 875,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC617504040
ab € 887,06*
Ähnlich
Duravit
LC617502222
ab € 577,20*
Ähnlich
Duravit
LC617508585
ab € 886,96*
Ähnlich
Duravit
LC617501818
ab € 538,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.