| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000600991 Herst.-Nr.: LC617501818 EAN/GTIN: 4053424457758 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air Weitere Informationen: | | Breite: | 584 mm | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Vero Air 235060 | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | ohne Griff | Höhe: | 394 mm | Serie: | L-CUBE | Farbe Front: | weiß matt | Tiefe: | 459 mm | Farbe Korpus: | weiß matt | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 1 Auszug | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 538,69* | € 631,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 543,57* | € 638,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 540,33* | € 655,7501* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 697,86* | € 809,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,68* | € 812,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|