Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x455mm o HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03835500601 Einbauwaschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 550 x
DURAVIT 03835500601 Einbauwaschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 550 x
DURAVIT 03835500601 Einbauwaschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 550 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000604194
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03835500601
EAN/GTIN:
     4053424184548
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von obenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 650mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 455mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
165 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
455 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Einbau
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken duravit, einbauwaschbecken, 010144804403201, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 261,41*
€ 311,05*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 258,61*
€ 317,8845*
€ 5,95*
ab € 286,31*
€ 340,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 373,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,36*
€ 442,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0315500000
ab € 185,18*
Ähnlich
Duravit
0383550060
ab € 212,52*
Ähnlich
Duravit
0384600000
ab € 197,40*
Ähnlich
Duravit
03846000001
ab € 243,08*
Ähnlich
Duravit
03155000001
ab € 230,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.