Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0383550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0383550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0383550060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66590957
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0383550060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,5849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,12*
€ 285,7428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0315500000
ab € 185,18*
Ähnlich
Duravit
03835500601
ab € 258,61*
Ähnlich
Duravit
0384600000
ab € 197,40*
Ähnlich
Duravit
03846000001
ab € 243,08*
Ähnlich
Duravit
03155000001
ab € 230,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.