Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x360mm Gri chr Ans re NB du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000609288
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1330R1021
EAN/GTIN:
     4053424605999
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank
1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x GlasfachbödenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front Nussbaum· Farbe des Korpus Nussbaum· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 360mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Suchbegriffe: 01344034370204, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 548,48*
€ 640,15*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 548,71*
€ 657,3293*
€ 5,95*
ab € 594,45*
€ 692,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,27*
€ 791,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,18*
€ 794,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,40*
€ 941,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,92*
€ 935,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,48*
€ 914,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,10*
€ 881,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1330R1075
ab € 710,47*
Ähnlich
Duravit
BR1330R1079
ab € 545,73*
Ähnlich
Duravit
BR1330R1091
ab € 545,10*
Ähnlich
Duravit
BR1330R1022
ab € 711,41*
Ähnlich
Duravit
BR1330R1018
ab € 544,74*
Ähnlich
Duravit
BR1321L4343
ab € 536,58*
Ähnlich
Duravit
BR1321L0707
ab € 540,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.