| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976311185 Herst.-Nr.: 6000609288 EAN/GTIN: 4053424605999 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x360mm Gri chr Ans re NB dunkel 1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1 · Ausführung: hoch · Farbe der Front: Nussbau Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344034370204 | HerstellerNr: | 6000609288 | Werksnummer: | 6000609288 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1870,00 | Gewicht netto Kg: | 45,600000 | Gewicht brutto Kg: | 45,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank BRIOSO | Ausfuehrung: | nussbaum dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 548,48* | € 640,15* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 548,71* | € 657,3293* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 594,45* | € 692,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,27* | € 791,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,18* | € 794,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|