| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000611896 Herst.-Nr.: BR4605O1818 EAN/GTIN: 4053424542423 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der WandWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: BR4605 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 600 mm | Höhe: | 613 mm | Überlauf: | ohne Überlauf | Variante: | Becken mittig | Farbe Griff: | weiß matt | Tiefe: | 480 mm | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Farbe Korpus: | weiß matt | Farbe Front: | weiß matt | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | 2 Schubkästen, oben mit Siphonausschnitt und Schürze | Designer: | Christian Werner | Montage: | Wandmontage | Besonderheit: | mit Raumsparsiphon | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Besonderheiten: | c-bonded (Unterbau wird fest mit Waschtisch verklebt und kom | Oberfläche Front: | Melamin | Oberfläche Korpus: | Melamin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.282,73* | € 1.441,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.282,56* | € 1.477,9975* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.401,18* | € 1.553,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.414,23* | € 1.572,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.421,10* | € 1.578,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|