| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976313793 Herst.-Nr.: 6000611896 EAN/GTIN: 4053424542423 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau BRIOSO 613x600x480mm m WT Vero Air Gri Frontfar wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Kerami Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000611896 | Werksnummer: | 6000611896 | Länge netto mm: | 640,00 | Breite netto mm: | 685,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Gewicht netto Kg: | 43,000000 | Gewicht brutto Kg: | 43,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau BRIOSO | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.278,15* | € 1.432,20* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.283,54* | € 1.470,8775* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.389,79* | € 1.550,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.414,01* | € 1.570,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.425,94* | € 1.577,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|