Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480x800x385mm leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT645307575 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm leinen
DURAVIT KT645307575 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm leinen
DURAVIT KT645307575 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm leinen
Artikel-Nr.:
     1498-6000616243
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT645307575
EAN/GTIN:
     4053424638843
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 234283
Höhe:
480 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
leinen
Tiefe:
385 mm
Farbe Korpus:
leinen
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
2 Schubladen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 632,93*
€ 739,66*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 629,45*
€ 758,962*
€ 5,95*
ab € 684,90*
€ 798,68*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,52*
€ 907,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,64*
€ 910,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,12*
€ 1.079,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,60*
€ 1.061,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,99*
€ 986,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,52*
€ 943,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT645300707
ab € 547,00*
Ähnlich
Duravit
KT645304949
ab € 542,79*
Ähnlich
Duravit
KT645302121
ab € 549,34*
Ähnlich
Duravit
KT645307979
ab € 543,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.