Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480x800x385mm NB natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT645307979 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm nussbaum
DURAVIT KT645307979 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm nussbaum
DURAVIT KT645307979 Waschtischunterbau KETHO COMPACT 480 x 800 x 385 mm nussbaum
Artikel-Nr.:
     1498-6000679175
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT645307979
EAN/GTIN:
     4053424455778
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 234283
Höhe:
480 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
nussbaum natur
Tiefe:
385 mm
Farbe Korpus:
nussbaum natur
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
2 Schubladen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 543,10*
€ 638,64*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 552,28*
€ 646,06*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 549,27*
€ 663,741*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,47*
€ 799,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,77*
€ 802,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,36*
€ 951,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,29*
€ 933,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,22*
€ 893,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,79*
€ 866,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,47*
€ 818,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT645300707
ab € 547,00*
Ähnlich
Duravit
KT645304949
ab € 542,79*
Ähnlich
Duravit
KT645307575
ab € 629,45*
Ähnlich
Duravit
KT645302121
ab € 549,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.