Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x484x459mm beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC617400707 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 484 x 459 mm betongrau matt
DURAVIT LC617400707 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 484 x 459 mm betongrau matt
DURAVIT LC617400707 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 484 x 459 mm betongrau matt
Artikel-Nr.:
     1498-6000616944
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617400707
EAN/GTIN:
     4053424645858
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235050
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
394 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
betongrau matt
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
betongrau matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 523,31*
€ 618,56*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 523,84*
€ 635,388*
€ 5,95*
ab € 616,69*
€ 718,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,11*
€ 786,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,61*
€ 789,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,05*
€ 917,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,97*
€ 878,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,11*
€ 806,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC617401313
ab € 635,03*
Ähnlich
Duravit
LC617404343
ab € 519,12*
Ähnlich
Duravit
LC617403838
ab € 859,30*
Ähnlich
Duravit
LC617407272
ab € 633,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.