Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x364x241mm Ans li sw hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6293L4040 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L4040 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L4040 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
Artikel-Nr.:
     1498-6000617350
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6293L4040
EAN/GTIN:
     4053424555683
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
364 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072438
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
schwarz hochglanz
Tiefe:
241 mm
Farbe Korpus:
schwarz hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 543,98*
€ 638,70*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 539,60*
€ 655,9243*
€ 5,95*
ab € 630,62*
€ 740,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,63*
€ 810,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,71*
€ 812,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,05*
€ 963,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,38*
€ 950,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,06*
€ 908,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,13*
€ 879,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,63*
€ 832,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6293L9191
ab € 351,07*
Ähnlich
Duravit
LC6293L2222
ab € 373,27*
Ähnlich
Duravit
LC6293L8585
ab € 540,12*
Ähnlich
Duravit
LC6293L1818
ab € 349,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.