Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x364x241mm Ans li we hgl lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6293L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
Artikel-Nr.:
     1498-6000617364
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6293L8585
EAN/GTIN:
     4053424555560
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
364 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072438
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
weiß hochglanz
Tiefe:
241 mm
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 542,07*
€ 622,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 540,12*
€ 638,0943*
€ 5,95*
ab € 634,90*
€ 718,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,47*
€ 784,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,52*
€ 787,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,43*
€ 913,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,17*
€ 881,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,83*
€ 860,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6293L4040
ab € 539,60*
Ähnlich
Duravit
LC6293L9191
ab € 351,07*
Ähnlich
Duravit
LC6293L2222
ab € 373,27*
Ähnlich
Duravit
LC6293L1818
ab € 349,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.