Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Doppelwaschtisch DURASQUARE o ÜL m HLB 1200x470mm o HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2353120070 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 2353120070 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
DURAVIT 2353120070 Doppelwaschtisch DURASQUARE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank,
Artikel-Nr.:
     1498-6000624393
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2353120070
EAN/GTIN:
     4053424611778
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer VentilabdeckhaubeWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1300mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 145mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 965mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
DURASQUARE
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
softcube
Designer:
Design by Duravit
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für die Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 654,76*
€ 762,64*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 652,03*
€ 782,9799*
€ 5,95*
ab € 718,39*
€ 834,21*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,28*
€ 968,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,13*
€ 972,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,82*
€ 1.152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,21*
€ 1.133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,24*
€ 1.085,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,69*
€ 1.050,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,28*
€ 999,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03481200002
ab € 436,02*
Ähnlich
Duravit
2353120041
ab € 652,52*
Ähnlich
Duravit
23531200411
ab € 700,44*
Ähnlich
Duravit
23531200701
ab € 695,09*
Ähnlich
Duravit
2353120071
ab € 693,25*
Ähnlich
Duravit
23531200711
ab € 736,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.