Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 03481200002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 03481200002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 03481200002 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590739
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03481200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000624389
ab € 651,50*
Ähnlich
Duravit
6000624390
ab € 694,39*
Ähnlich
Duravit
6000624393
ab € 653,21*
Ähnlich
Duravit
6000624394
ab € 697,77*
Ähnlich
Duravit
6000624395
ab € 688,81*
Ähnlich
Duravit
6000624396
ab € 737,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.