Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spb. ESSENCE SMARTCONTROL L-Auslauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000624652
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31615000
EAN/GTIN:
     4005176523649
Suchbegriffe:
0113250207500
Armatur
Batterie
Einhandmischer
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · Metallbrause · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · Temperatureinstellung durch Drehen des MischventilWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 366mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 314mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn sonstige· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus sonstige· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 199mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 10l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 309,94*
€ 359,56*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 310,92*
€ 361,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,69*
€ 405,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,36*
€ 407,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,00*
€ 408,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,04*
€ 451,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,92*
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,48*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,76*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.