Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1200x505mm geschl 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23181200271 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x
DURAVIT 23181200271 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x
DURAVIT 23181200271 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000626285
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23181200271
EAN/GTIN:
     4021534954726
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit Überlaufclip chromWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1300mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 730mm· Tiefe (1): 505mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Designer:
sieger design
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
HAPPY D.2
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
505 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 637,96*
€ 734,98*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 692,51*
€ 791,72*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 689,97*
€ 810,6977*
€ 5,95*
ab € 810,47*
€ 917,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,41*
€ 983,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,86*
€ 1.170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,33*
€ 1.115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,56*
€ 1.082,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2318120026
ab € 596,95*
Ähnlich
Duravit
2318120027
ab € 598,36*
Ähnlich
Duravit
23181200261
ab € 640,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.