Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Doppelwaschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 1300x480mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
Artikel-Nr.:
     1498-6000627817
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23381300001
EAN/GTIN:
     4021534984648
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Duravit DuraStyle Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23381300001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 980mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für die Wand
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
480 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 542,96*
€ 635,24*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 550,46*
€ 641,50*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 585,30*
€ 684,16*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 584,78*
€ 700,5906*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,30*
€ 917,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,59*
€ 1.091,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,94*
€ 1.081,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,48*
€ 1.035,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,22*
€ 1.002,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,30*
€ 947,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2353120079
ab € 690,22*
Ähnlich
Duravit
23531200791
ab € 739,38*
Ähnlich
Duravit
2338130000
ab € 503,47*
Ähnlich
Duravit
2336130000
ab € 608,16*
Ähnlich
Duravit
23361300001
ab € 650,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.