Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Anschluss AG 32mmx1Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 60050 Multitubo Steck-Anschluss AG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 60050 Multitubo Steck-Anschluss AG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 60050 Multitubo Steck-Anschluss AG 32mmx1Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-6000640314
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     4250621300058
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
steckmuffe dn25
aus Messing, verzinnt, mit transparenter Kunststoffhülse, inkl. Sichtfenster, Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Suchbegriffe: 021032002506, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 128,76*
€ 145,48*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 129,32*
€ 165,10*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 139,88*
€ 172,95*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 173,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,95*
€ 205,8105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,99*
€ 202,2881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,94*
€ 195,0886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,47*
€ 188,5793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,88*
€ 166,4572
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.