Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi UP-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 38002 Kludi Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Batterie
KLUDI 38002 Kludi Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Batterie
KLUDI 38002 Kludi Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Batterie
Artikel-Nr.:
     1498-6000641063
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     38002
EAN/GTIN:
     4021344082312
Suchbegriffe:
0118450098
Einbaukörper
ohne Feinbauset · Wandeinbau · Keramik-Kartusche · Schmutzfangsiebe · mit RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 142mm· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Ausführung Einbauarmatur: Einbauteil· Automatischer Spülzyklus: Nein· Einbauhöhe: 142mm· Frequenz Spülzyklus: 24h· Geeignet für Waschmulde: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Montageart: Wandeinbau· Oberflächenschutz: unbehandelt· Programmierung: Fernbedienung· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 30s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 100mm· Volumenstromklasse: ohne
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,56*
€ 234,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 237,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,02*
€ 271,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 271,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,16*
€ 272,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88011
ab € 41,31*
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 191,57*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,65*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,71*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,34*
Ähnlich
Kludi
38003
ab € 194,22*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 202,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.