Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi UP-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641064
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     38003
EAN/GTIN:
     4021344082329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputznetzteil
ohne Feinbauset · Wandeinbau · für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss · mit Stromversorgung über 230 V NetzgerätWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 142mm· Ausführung der Temperaturregelung: fest eingestellt· Ausführung Einbauarmatur: Einbauteil· Automatischer Spülzyklus: Ja· Einbauhöhe: 142mm· Frequenz Spülzyklus: 24h· Geeignet für Waschmulde: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Ja· Montageart: Wandeinbau· Oberflächenschutz: unbehandelt· Programmierung: Fernbedienung· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 30s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 100mm· Volumenstromklasse: ohne
Weitere Suchbegriffe: 0118450099, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,52*
€ 230,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,43*
€ 231,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 235,11*
€ 276,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 276,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 277,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88011
ab € 41,17*
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 220,54*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,65*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,79*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 198,54*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 181,09*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 201,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.