Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bidet-EHM AMEO DN 15 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641152
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     412160575
EAN/GTIN:
     4017080086295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 135mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 85mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler fest· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 125mm
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidet einhebelmischer, 011071600801500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 128,03*
€ 158,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,93*
€ 161,17*
€ 5,95*
ab € 182,23*
€ 220,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,16*
€ 223,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 225,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
324160575
ab € 138,57*
Ähnlich
Kludi
385330576
ab € 100,31*
Ähnlich
Kludi
512110520
ab € 482,96*
Ähnlich
Kludi
512114520
ab € 714,72*
Ähnlich
Kludi
522160575
ab € 180,34*
Ähnlich
Kludi
522169175
ab € 218,96*
Ähnlich
Kludi
532160575
ab € 233,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.