Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WFB AMEO UP vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641166
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     416500575
EAN/GTIN:
     4021344089175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Feinbauset mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Durchflussklasse D/C · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · automatische Umstellung Brause/WanneWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: sonstige· Anschlussmaß Zufuhr: sonstige· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage, brausegarnitur, 011071601401500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 190,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,98*
€ 193,92*
€ 5,95*
ab € 226,14*
€ 267,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,03*
€ 270,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,44*
€ 273,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
524450575
ab € 258,25*
Ähnlich
Kludi
524459175
ab € 296,85*
Ähnlich
Kludi
524470575
ab € 642,41*
Ähnlich
Kludi
525909175
ab € 1.182,94*
Ähnlich
Kludi
526509175
ab € 209,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.