Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM BINGO STAR DN 15 f druckl Sp ES-finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 428099678 Wasserhahn Edelstahl
Kludi 428099678 Wasserhahn Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000641183
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428099678
EAN/GTIN:
     4021344071736
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Cache-Strahlregler M 16,5 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 375mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 230mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 215mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 258,72*
€ 304,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 310,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,89*
€ 365,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 315,18*
€ 366,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,29*
€ 366,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428030578
ab € 115,43*
Ähnlich
Kludi
428510578
ab € 139,44*
Ähnlich
Kludi
428520578
ab € 166,54*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 127,93*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 107,61*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 157,83*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 174,60*
Ähnlich
Kludi
468519378
ab € 174,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.