Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-EHM Bingo Star DN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-039097280
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428099678
EAN/GTIN:
     4021344071736
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-EHM Bingo Star DN10 Niederdruck, edelstahlfinish Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 42809..78, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05=chrom / 96=edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, mit Cache Strahlregler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchfluss 5 l/min, Ausladung in mm 217, mit Schnellbefestigung, mit Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/W270) Länge in mm 350, Auslaufhöhe in mm 232, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 373, für Bohrlochdurchmesser D 35 mm, für offene Trinkwassererwärmer, PN 0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 258,72*
€ 304,64*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 310,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,89*
€ 365,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 315,18*
€ 366,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,29*
€ 366,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428030578
ab € 115,43*
Ähnlich
Kludi
428510578
ab € 139,44*
Ähnlich
Kludi
428520578
ab € 166,54*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 127,93*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 107,61*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 157,83*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 174,60*
Ähnlich
Kludi
468519378
ab € 174,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.