Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-Multi-EHM L-INE DN 15 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 428160577 Wasserhahn Chrom
Kludi 428160577 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641185
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428160577
EAN/GTIN:
     4021344066145
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussklasse Z · PCA Cache-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · 1x Anschluss für Wasch-/Spülmaschine · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 305mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 280mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Typ Absperrventil für externes Gerät: mechanisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 210mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 234,17*
€ 277,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,20*
€ 282,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,08*
€ 319,89*
€ 5,95*
ab € 277,77*
€ 325,58*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,42*
€ 388,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,85*
€ 436,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
325770575
ab € 190,06*
Ähnlich
Kludi
325790575
ab € 279,90*
Ähnlich
Kludi
428360578
ab € 146,70*
Ähnlich
Kludi
428369678
ab € 278,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.