Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Multi-EHM L-ine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-127363175
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428160577
EAN/GTIN:
     4021344066145
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-Multi-EHM L-ine DN10 chrom Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI L-INE Spültisch-Multi- Einhandmischer Art. Nr. 42816..77, DN 10, aus Messing Oberfläche 05 = chrom, Ausführung wie folgt: Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 85, mit PCA Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), Ausladung in mm 210, mit Schaftmutter, mit Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/W270) Länge in mm 350, Auslaufhöhe in mm 275/300, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 300, für Bohrlochdurchmesser D 34 mm, mit zusätzlichem Geräteanschluss für Wasch- oder Spülmaschine AG 3/4Zoll (Leistung ca. 9,0 l/min bei 3bar), für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 234,17*
€ 277,46*
Lager 63VSM
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,20*
€ 282,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,08*
€ 319,89*
€ 5,95*
ab € 277,77*
€ 325,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,42*
€ 388,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
325770575
ab € 190,06*
Ähnlich
Kludi
325790575
ab € 279,90*
Ähnlich
Kludi
428360578
ab € 146,70*
Ähnlich
Kludi
428369678
ab € 278,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.