Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T25 AP, Ausladung 158mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7206AA IDS Badethermostat CERATHERM T25 AP, Ausladung 158mm chr
IDEAL STANDARD A7206AA IDS Badethermostat CERATHERM T25 AP, Ausladung 158mm chr
IDEAL STANDARD A7206AA IDS Badethermostat CERATHERM T25 AP, Ausladung 158mm chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000642917
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7206AA
EAN/GTIN:
     4015413345767
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur ideal standard
DN 15 · Cool Body · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt mit konischen Metallrosetten und Geräuschdämpfern · (verstellbar von 137 – 163 mm) · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV-Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Druckausgleichend: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Montageart (1): Wand· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 158mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110600657500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,51*
€ 168,16*
3 Tage
64
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 169,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,06*
€ 170,92*
€ 5,95*
ab € 140,87*
€ 172,04*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 179,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7238AA
ab € 178,44*
Ähnlich
Ideal Standard
A7223AA
ab € 164,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.