Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur CHECK UP Bausatz 2 für Wandeinbau brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000642942
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7373A2
EAN/GTIN:
     3800861085447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Gold· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011060062903, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,54*
€ 399,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,86*
€ 400,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,90*
€ 402,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 355,16*
€ 412,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 418,55*
€ 484,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,41*
€ 476,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC761GN
ab € 351,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373A5
ab € 332,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373AA
ab € 209,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373GN
ab € 332,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785A2
ab € 244,82*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785AA
ab € 153,06*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785A5
ab € 245,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785GN
ab € 245,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A7382A2
ab € 232,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.