Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur JOY AP DN 15 silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC785GN IDS Einhebel-Brausearmatur JOY AP DN 15 silver storm
IDEAL STANDARD BC785GN IDS Einhebel-Brausearmatur JOY AP DN 15 silver storm
IDEAL STANDARD BC785GN IDS Einhebel-Brausearmatur JOY AP DN 15 silver storm
Artikel-Nr.:
     1498-6000643077
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC785GN
EAN/GTIN:
     3800861086543
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Edelstahl· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011060064302, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 244,54*
€ 301,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 302,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 303,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,34*
€ 311,16*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 307,58*
€ 363,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC761GN
ab € 353,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373A5
ab € 331,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373A2
ab € 332,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373AA
ab € 208,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A7373GN
ab € 332,81*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785A2
ab € 246,32*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785AA
ab € 152,62*
Ähnlich
Ideal Standard
BC785A5
ab € 245,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A7382A2
ab € 231,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.