Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm weiß (alpin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E141301 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm weiß (
IDEAL STANDARD E141301 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm weiß (
IDEAL STANDARD E141301 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm weiß (
Artikel-Nr.:
     1498-6000643112
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E141301
EAN/GTIN:
     5017830538868
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale rund · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund weiß, aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, 010150009001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 314,80*
€ 375,03*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 335,91*
€ 399,82*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,53*
€ 423,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 425,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V7
ab € 471,89*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X8
ab € 468,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X9
ab € 471,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V5
ab € 471,07*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V2
ab € 469,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V3
ab € 468,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V1
ab € 407,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413MA
ab € 368,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V9
ab € 582,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.