Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E1413V2 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schwar
IDEAL STANDARD E1413V2 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schwar
IDEAL STANDARD E1413V2 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schwar
Artikel-Nr.:
     1498-6000643115
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1413V2
EAN/GTIN:
     5017830542759
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale rund · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009004, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 469,52*
€ 558,13*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 500,28*
€ 595,31*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,16*
€ 612,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,28*
€ 615,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,55*
€ 1.088,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V7
ab € 471,89*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X8
ab € 468,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X9
ab € 471,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V5
ab € 471,07*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V3
ab € 468,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V1
ab € 407,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413MA
ab € 368,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E141301
ab € 314,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V9
ab € 582,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.