Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat-Brausebatterie EUROCUBE FMS f Rapido SmartBos (35600) superst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Grohtherm Cube Stahl
GROHE Grohtherm Cube Stahl
GROHE Grohtherm Cube Stahl
GROHE Grohtherm Cube Stahl
GROHE Grohtherm Cube Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000643505
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24153DC0
EAN/GTIN:
     4005176574221
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · Keramik-Oberteil 120° · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 459,97*
€ 529,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,73*
€ 534,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,75*
€ 539,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,74*
€ 558,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,90*
€ 563,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,01*
€ 668,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,48*
€ 643,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,90*
€ 586,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34065GN2
ab € 257,53*
Ähnlich
Grohe
34065DC2
ab € 217,84*
Ähnlich
Grohe
34065A02
ab € 241,59*
Ähnlich
Grohe
34065AL2
ab € 257,83*
Ähnlich
Grohe
24153AL0
ab € 515,49*
Ähnlich
Grohe
24154AL0
ab € 556,94*
Ähnlich
Grohe
24154DC0
ab € 504,25*
Ähnlich
Grohe
29121DL0
ab € 622,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.