Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-Wannenkombination PLUS hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000643530
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29307AL3
EAN/GTIN:
     4005176585715
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Ausführung: mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Form: eckig· Grundfarbe: sonstige· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 500mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 211mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110413020530, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 869,53*
€ 1.021,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,96*
€ 1.026,62*
€ 5,95*
ab € 922,25*
€ 1.047,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,32*
€ 1.098,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,99*
€ 1.100,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,78*
€ 1.307,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,32*
€ 1.292,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,09*
€ 1.197,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,32*
€ 1.149,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 477,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.