Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE DN 15 1L-Mont. mittelhoher Auslauf chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000643556
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31696000
EAN/GTIN:
4005176530401
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · Longlife 35 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 90° · Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Plus SchnellbefestigungssystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 189mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typ Absperrventil für externes Gerät: mechanisch· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 222mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
... >
Küchen-Armaturen
>
Spültisch-Einhandmischer
>
Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE GROHE
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Schwenkventil
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
spültisch einhebelmischer grohe
,
spültisch einlocharmatur
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
0113250223500
,
Armatur
,
Batterie
,
Küchenarmatur
,
Küchenmischer
,
Mischer
,
Water Dispenser
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,19*
€ 104,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,30*
€ 105,88*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 85,96*
€ 107,69*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,18*
€ 112,23*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,83*
€ 113,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE BauEco Chrom
Grohe
31680000
ab € 54,84*
Ähnlich
GROHE BauEdge Chrom
Grohe
31693000
ab € 61,76*
Ähnlich
GROHE BauFlow Chrom
Grohe
31688000
ab € 61,89*
Ähnlich
GROHE BauLoop Waschbecken Chrom
Grohe
31706000
ab € 60,70*
Ähnlich
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Roségold
Grohe
32917DL0
ab € 167,99*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32917A00
ab € 230,29*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32917AL0
ab € 166,78*
Ähnlich
GROHE Minta Roségold
Grohe
32917DA0
ab € 227,92*
Ähnlich
Grohe Einhand-Spültischarmatur BAULOOP DN 15 1L-Mont. mittelhoher Auslauf chrom
Grohe
31713000
ab € 82,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen