Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE THM-Brausebatterie Grohtherm 800 34561 ohne Anschlüsse chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000643576
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34561000
EAN/GTIN:
     4005176310096
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · StarLight Oberfläche · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · integrierte Mischwasserabsperrung · Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) · Keramik-Oberteil 1/2″ · 180° · Brauseabgang unten 1/2″ · eingebaute Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · eigensicher gegen Rückfließen · ohne Anschlüsse · EcoJoy Wasserspar-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20)· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Druckausgleichend: Nein· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Ja· Variante: 1 Verbraucher· Volumenstromklasse: C· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, grohe brausebatterie wandmontage, duschpaneel grohe, duschpaneel, 0110400287500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,90*
€ 134,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 108,97*
€ 135,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,23*
€ 159,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,03*
€ 162,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,24*
€ 166,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24138AL3
ab € 610,79*
Ähnlich
Grohe
34767000
ab € 116,10*
Ähnlich
Grohe
34768000
ab € 138,11*
Ähnlich
Grohe
34769000
ab € 142,34*
Ähnlich
Grohe
24153000
ab € 298,96*
Ähnlich
Grohe
24154000
ab € 331,88*
Ähnlich
Grohe
47885000
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.