Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 660 S712-F660 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645842
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43308800
EAN/GTIN:
     4059625007136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung vorgebohrt · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Einbauart flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Höhe: 190mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Tiefe (1): 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl gebürstet
Breite:
760 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Innentiefe:
190 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
2 Lochbohrungen, 1 optionale Lochbohrung
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Unterschrank 800 mm
Beckenposition:
Becken links
Innenform:
rechteckig
Montage:
Einbaumontage, flächenbündig
Einbauart:
Einzelbecken
Beckenmaß:
660 x 400 mm
Oberfläche:
edelstahl
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
HANSGROHE
Form:
rechteckig
Material 2:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 0141500016552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 538,08*
€ 606,24*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 531,91*
€ 617,3436*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,77*
€ 663,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,72*
€ 666,55*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 593,09*
€ 666,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,61*
€ 745,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43313170
ab € 256,93*
Ähnlich
Hansgrohe
43313290
ab € 255,09*
Ähnlich
Hansgrohe
43313380
ab € 255,64*
Ähnlich
Hansgrohe
43336800
ab € 198,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43305800
ab € 489,48*
Ähnlich
Hansgrohe
43331800
ab € 647,59*
Ähnlich
Hansgrohe
43332800
ab € 648,06*
Ähnlich
Hansgrohe
43302800
ab € 531,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.