Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 S718-F450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646418
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43332800
EAN/GTIN:
     4059625177808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
aus Edelstahl · 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung vorgebohrt · Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf seitlich links im Becken · Armaturenbankverstärkung für festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 185mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 510mm
Weitere Suchbegriffe: 0141500046552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 648,06*
€ 722,15*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 757,77*
€ 856,3602*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,36*
€ 880,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,91*
€ 882,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,04*
€ 883,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,42*
€ 1.047,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,14*
€ 1.034,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,44*
€ 1.001,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,12*
€ 979,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,36*
€ 959,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43313170
ab € 256,93*
Ähnlich
Hansgrohe
43313290
ab € 255,09*
Ähnlich
Hansgrohe
43313380
ab € 255,64*
Ähnlich
Hansgrohe
43336800
ab € 198,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43305800
ab € 489,48*
Ähnlich
Hansgrohe
43331800
ab € 647,59*
Ähnlich
Hansgrohe
43302800
ab € 531,82*
Ähnlich
Hansgrohe
43308800
ab € 531,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.