Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Eckventil AXOR E chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646180
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     51312000
EAN/GTIN:
     4059625077702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Lieferumfang: Rosette Ø 54 mm · Quetschverschraubung Ø 10 mm · selbstdichtendes Anschlussgewinde · Anschlussmaße Wand G 1/2″ · Anschlussmaße Angang G 3/8″ · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 19,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 19,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 20,69*
8 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,07*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,58*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13901000
ab € 12,03*
Ähnlich
Hansgrohe
13902000
ab € 10,38*
Ähnlich
Hansgrohe
13904000
ab € 19,78*
Ähnlich
Hansgrohe
13954000
ab € 35,64*
Ähnlich
Hansgrohe
13954820
ab € 53,68*
Ähnlich
Hansgrohe
51307000
ab € 49,83*
Ähnlich
Hansgrohe
51308000
ab € 28,18*
Ähnlich
Hansgrohe
51310000
ab € 15,46*
Ähnlich
Hansgrohe
13950140
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.