Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Unterputz RainSelect Fertigset 2 Verbraucher mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15380700 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 2 Verbr Rückfl
HANSGROHE 15380700 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 2 Verbr Rückfl
HANSGROHE 15380700 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 2 Verbr Rückfl
Artikel-Nr.:
     1498-6000646530
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15380700
EAN/GTIN:
     4059625201336
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betriebsdruck min. 1 bar · max. 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter für Brauseschlauche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause und PowderRain · zu ergänzen mit RainSelect Grundkörper 15310180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517102549, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 992,41*
€ 1.108,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,55*
€ 1.129,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,13*
€ 1.198,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,92*
€ 1.204,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,65*
€ 1.238,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,48*
€ 1.426,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,82*
€ 1.419,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,89*
€ 1.364,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,46*
€ 1.327,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,13*
€ 1.277,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15714340
ab € 461,41*
Ähnlich
Hansgrohe
15714140
ab € 464,40*
Ähnlich
Hansgrohe
15714670
ab € 432,57*
Ähnlich
Hansgrohe
15714700
ab € 431,13*
Ähnlich
Hansgrohe
15714990
ab € 463,15*
Ähnlich
Hansgrohe
15380340
ab € 1.148,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15380140
ab € 1.147,27*
Ähnlich
Hansgrohe
15380670
ab € 992,05*
Ähnlich
Hansgrohe
15380990
ab € 1.148,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.