Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Unterputz Ecostat Square Fertigset 2 Verbraucher mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15714700 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbrau
HANSGROHE 15714700 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbrau
HANSGROHE 15714700 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbrau
Artikel-Nr.:
     1498-6000646542
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15714700
EAN/GTIN:
     4059625230275
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517101549, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 431,13*
€ 501,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,82*
€ 510,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,72*
€ 548,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,18*
€ 550,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,29*
€ 558,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,48*
€ 652,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,73*
€ 644,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15714340
ab € 461,41*
Ähnlich
Hansgrohe
15714140
ab € 464,40*
Ähnlich
Hansgrohe
15714670
ab € 432,57*
Ähnlich
Hansgrohe
15714990
ab € 463,15*
Ähnlich
Hansgrohe
15380340
ab € 1.148,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15380140
ab € 1.147,27*
Ähnlich
Hansgrohe
15380670
ab € 992,05*
Ähnlich
Hansgrohe
15380700
ab € 992,41*
Ähnlich
Hansgrohe
15380990
ab € 1.148,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.