Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Decken-Anschlussstück S DN15 100mm BBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646618
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27393140
EAN/GTIN:
     4059625234518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück
auch als Verlängerung einsetzbar · Material Messing · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss 2: Gewinde· Für Duschkopf: Ja· Hauptfarbe Fitting: brushed bronze· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge: 80mm· Mit Rosette: Ja· Nennanschlussgewinde 2: 1/2″mm/Zoll· Rosettengröße: 80mm· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 0116300625533
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,93*
€ 73,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,22*
€ 74,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,57*
€ 78,04*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 80,30*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,02*
€ 80,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27393340
ab € 58,08*
Ähnlich
Hansgrohe
27393670
ab € 54,19*
Ähnlich
Hansgrohe
27393700
ab € 57,40*
Ähnlich
Hansgrohe
27393990
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.