Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Decken-Anschlussstück S DN15 100mm PGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646622
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27393990
EAN/GTIN:
     4059625234532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück
auch als Verlängerung einsetzbar · Material Messing · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss 2: Gewinde· Für Duschkopf: Ja· Hauptfarbe Fitting: polished gold optic· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge: 80mm· Mit Rosette: Ja· Nennanschlussgewinde 2: 1/2″mm/Zoll· Rosettengröße: 80mm· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 0116300625512
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,04*
€ 73,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,33*
€ 73,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,66*
€ 77,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,57*
€ 80,18*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,85*
€ 80,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27393340
ab € 58,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27393140
ab € 57,98*
Ähnlich
Hansgrohe
27393670
ab € 54,24*
Ähnlich
Hansgrohe
27393700
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.