Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3-Loch Waschtischarmatur 160 Metropol mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646691
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32515670
EAN/GTIN:
     4059625231524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · mit Hebelgriffen · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 183mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: schwarz· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 152mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
152 mm
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Ausstattung:
mit Hebelgriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
183 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Form:
eckig
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050014403, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 372,39*
€ 432,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,75*
€ 434,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,83*
€ 471,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,99*
€ 473,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,34*
€ 473,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 685,75*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 685,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 289,79*
Ähnlich
Hansgrohe
46430000
ab € 1.617,80*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.790,86*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 399,24*
Ähnlich
Hansgrohe
32515140
ab € 400,60*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 373,78*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 400,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.